ロープ柵のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
121件の「ロープ柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ フェンス」、「くい」、「立ち入り禁止 杭」などの商品も取り扱っております。
フェンス・柵用ロープ まつうら工業ランキング1位
1巻
2,498税込2,748
当日出荷

耐候性樹脂丸杭 TRUSCOランキング2位
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) 近江屋ロープランキング4位
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
1巻
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工ランキング5位
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
1個
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1巻
5,998税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
1巻(200m)
8,698税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
1個
779税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1束(30本)ほか
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1200外径(Φmm)60トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5
1本
1,098税込1,208
当日出荷

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
1個
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

景観に調和した色で伸度が少ないのが特徴です。 また、ワイヤー芯に入っているため切断しにくいため安全性が高いです。 公園・公団や庭園の柵ロープに最適です。
表面処理こげ茶樹脂コーティング太さ(Φmm)10材質クレモナ8打コードロープ(紐中心部2mmワイヤー入)
1巻
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
1本
3,450税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)