ロール 袋のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
2,453件の「ロール 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール ゴミ袋」、「ロール ポリ袋」、「ポリチューブ」などの商品も取り扱っております。
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコートランキング1位
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年。梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイミー ホルダー 吊下げタイプ 矢崎化工ランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイミーホルダー 矢崎化工ランキング3位
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
用途タイミーパック専用ホルダーです。
1個
689税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCOランキング4位
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
1本
4,498税込4,948
当日出荷

メッシュパックロール両袖アミ付 神戸車輌製作所ランキング5位
オールスチール製で丈夫で頑丈。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に材質ポリエチレン透明タイプ簡易タイプ厚さ40μ
1箱(50枚)
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
1巻
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。 またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに形状ロール透明入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
1,498税込1,648
当日出荷

1枚(500枚)
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
1袋(2巻)
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(100枚×5束)
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ寸法(幅W×高さH)(mm)250×130(開口部100)TKG品番9-0997-1103TKG品番(2017)6-0876-0903
1パック(100枚)
839税込923
当日出荷

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年。梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
4,598税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ寸法(幅W×高さH)(mm)200×130(開口部100)TKG品番9-0997-1102TKG品番(2017)6-0876-0902
1パック(100枚)
669税込736
当日出荷

魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。
仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入)アズワン品番67-4782-72
1ケース(8個×2ロール)
10,980税込12,078
当日出荷

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
毛丈(mm)12サイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

神戸車輌製作所パックロール
主にランドリー、フロアー、メンテナンス用として使われています。耐久性、走行性が抜群です。
1個
96,980税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷