丁番交換のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
135件の「丁番交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番」、「開き戸金具」、「キッチン扉蝶番」などの商品も取り扱っております。
スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング1位
1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング2位
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

スライド蝶番C ハイロジックランキング3位
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックランキング4位
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スライドヒンジ ハイロジックランキング5位
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1組
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
1セット(2個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライド丁番
開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
1セット(2個)
905税込996
当日出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用開き角度(度)105
1セットほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1組
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質
1個ほか
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)