- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ペダル・トゥクリップ
- 三ヶ島のおすすめ人気ランキング
三ヶ島のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新158件の「三ヶ島」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mks 三ヶ島 ペダル」、「トゥクリップ」、「キャップスパナ」などの商品も取り扱っております。
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
MKS(三ヶ島)FIT-α FIRST
ナイロン製シングルストラップ
目立つ蛍光カラーと、スタンダードなブラック、グレーをあわせた5色展開
バックルは競輪で使用されている”fitα”のステンレスバックルを採用
しっかりストラップに喰い付きトルクをペタルに伝え、錆びにくいバックル
材質ベルト:ナイロン、バックル:ステンレス寸法(mm)420× 13
MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK
MKS定番SYLVANシリーズのトラックタイプ
クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途トラック・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)80×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
BMXやMTBにおすすめ。
用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可寸法(mm)98×61質量(g)366ベアリングボールベアリング
NJS認定品。
材質はジュラルミン75S。
サイズはS・M・Lの3サイズをご用意しました。
付属品ボルト、ナット色シルバー
幅72×長さ92mmの広い踏面。側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール。前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)。「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。
質量(g)340 (ペア)寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56色シルバー材質(本体)アルミ合金
1ペア
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
色シルバー質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
1ペア
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
色ブラック質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
1ペア
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー
1セット4枚入り
材質スチール色シルバー
1セット
¥369税込¥406
当日出荷
MKS(三ヶ島)FIT-α SPORTS
ストラップにスウェードを使用し、バックルにステンレスを使用した耐久性の高いシングルストラップ
中心にナイロンをはさむ3層構造により、伸びにくく丈夫な仕上げ
日本自転車振興会(NJS)認定品
材質ベルト:スウェード皮、バックル:ステンレス寸法(mm)412× 25/12.5色ブラック
1ペア
¥6,898税込¥7,588
4日以内出荷
三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り材質ボディ・側板:アルミ質量(g)約530ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
MKS(三ヶ島)HALF CLIP with Leather
ストラップレスのハーフタイプのトゥクリップ
ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方におすすめ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)長さ(mm)足の甲:70寸法(mm)トゥ突き出し:60色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)58×28加工クロムメッキ(CP)
1ペア
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
三ヶ島製作所ペダル Aurora(オーロラ)
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
MKS(三ヶ島)ROYAL NUEVO
回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック色サテンシルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)297ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
MKS(三ヶ島)SUPREME
1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可質量(g)294ベアリング最高級回転性能シールド踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加。時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル。側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出。スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能。MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ・側板:アルミ質量(g)510タイプ踏み面:両面ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅)主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り