三菱 NX4545のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
108件の「三菱 NX4545」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SOMT12」、「amb-0307a」、「TEEN2204」などの商品も取り扱っております。
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルランキング1位
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)


チップ TEEN 三菱マテリアルランキング3位
1箱(10個)
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ SEEN 三菱マテリアルランキング4位
1箱(10個)
9,398税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



1箱(10個)
16,980税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷


1箱(10個)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ SOMT-JM
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷



タンガロイチップ SEEN422F/TN
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ RPMT-JS
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)11厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)16寸法D1(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり寸法S1(mm)6.35コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング丸ホーニング
1箱(10個)
17,980税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)