三菱 SEMT13T3AGSN-JMのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
114件の「三菱 SEMT13T3AGSN-JM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスホルダ」、「クランプインサート」、「三菱 K10 HTI10」などの商品も取り扱っております。



チップ SEMT 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,298税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CPMT-Z
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,298税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番567-8922切刃長さ(mm)1.9コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)1.5厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷

三菱マテリアルチップ SEMT-FT
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷

1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷

1個
35,980税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
8,898税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タンガロイチップ SEGT12X4-AJ
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEMT-JH
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
8,598税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)