三角框のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
107件の「三角框」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「賞状枕」、「ベランダパネル」、「木製 モール」などの商品も取り扱っております。
三角框S ストレート ACE(エース)ランキング1位
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
1セット(2本)
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

廻り縁 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダークABS三角棒 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329税込362
当日出荷

木目コーナーモール フソー化成ランキング4位
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク長さ(mm)1000
1本
429税込472
当日出荷

後付けタイプ 上り框 ウッドワンランキング5位
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
1枚
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24質量(kg)約1
1枚
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
16,980税込18,678
4日以内出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷

タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000
1セット(10本)
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.2
1枚
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)リノバ 上り框
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)長さ(mm)2000材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
1セット
16,980税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000寸法(mm)100×170×2000
1セット
9,998税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
7,398税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)