両継手のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
891件の「両継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアチューブ ジョイント」、「継手」、「ワンタッチ継手」などの商品も取り扱っております。
ホース継手 モノタロウランキング1位
用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホース用コネクター セフティー3ランキング2位
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両長ニップル(ステンレス) TRUSCOランキング3位
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ホース接手 アソーランキング4位
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
1個
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,198税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
1個
1,050税込1,155
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。形状ニップル呼び径(A)6~150材質炭素鋼呼び径(B)1/8~6種別SGP黒配管長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプサービス分類オーダー・加工
1個
1,511税込1,662
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
1本
3,398税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)