中心吊のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
148件の「中心吊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉取付 金具」、「スイングドアヒンジ」、「ピンヒンジ」などの商品も取り扱っております。

中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)ランキング2位
笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)ランキング3位
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)ランキング4位
SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジ
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]ランキング5位
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
1個
7,798税込8,578
当日出荷

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
8,198税込9,018
当日出荷


NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ピボットヒンジ
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下仕様竪枠取付型材質ステンレス
1個
29,980税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
1組
5,098税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
6,398税込7,038
当日出荷

1台
6,498税込7,148
10日以内出荷

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
1組
2,398税込2,638
当日出荷

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
1組
2,198税込2,418
当日出荷