- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 丸ゴム 6mmのおすすめ人気ランキング
丸ゴム 6mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新226件の「丸ゴム 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴埋めスポンジ」、「ゴム紐パッキン」、「丸ゴム5mm」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等仕様バージン材色黒RoHS指令(10物質対応)対応
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
長さ(m)1形状丸型タイプ丸
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
色黒包装形態袋パッケージ
TRUSCOEPDM ゴム丸紐
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5