- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 丸ノブのおすすめ人気ランキング
丸ノブのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新235件の「丸ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り玉」、「ノブ」、「ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
1セット
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目