- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 丸ボスM12のおすすめ人気ランキング
丸ボスM12のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新98件の「丸ボスM12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ボス」、「パイプナット m12」、「溶接用丸ボス」などの商品も取り扱っております。
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
1個
¥139税込¥153
当日出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)7寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
1個
¥61税込¥67
当日出荷