- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 丸棒 11mmのおすすめ人気ランキング
丸棒 11mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新188件の「丸棒 11mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 12mm」、「10mm 丸棒」、「ステンレス丸パイプ」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
TRUSCO裸圧着端子 棒形
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドモデルシリーズ ログハウス
丸棒と板材とボードの組み合わせで本格的なミニチュアのログハウスとして再現できる。かわいいミニチュアが楽しめる。材質:紙、木。サイズ:300×215×20mm。セット内容:丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1材質紙、木寸法(mm)300×215×20
1セット
¥1,437税込¥1,581
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質鉄
サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
1個
¥4,130税込¥4,543
翌日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ゾートロープでアニメーション
10コマの連続画が楽しめる小型のゾートロープ。10コマのアニメーションがつくれます。ゾートロープとは、連続した絵を回転させて、のぞき窓を通して見ると絵が動き出す残像現象を用いたアニメーションの原型です。すぐにつくれる図案集付(図案2種) です。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆。材質:木、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ210mm、丸棒:Φ6×150mm、紙管:Φ11×50mm、画用紙:60×42mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)×1、リング型抜き台紙×2、丸棒×1、紙管×1、画用紙×10、図案集×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1科目図工準拠図工小学校5年
1個
¥210税込¥231
当日出荷







![ウッドモデルシリーズ ログハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68880624-250516-02.jpg)














![ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19410213-151015-02.jpg)