- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸落のおすすめ人気ランキング
丸落のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新132件の「丸落」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落し」、「門落」、「門落とし」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398税込¥10,338
6日以内出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)275取付穴径M8アズワン品番65-2288-59
1本
¥780税込¥858
3日以内出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
1個
¥679税込¥747
当日出荷















![丸落し[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03695063-130417-02.jpg)


![フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26462085-230518-02.jpg)