丸鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
158件の「丸鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット鍵」、「ナックルロック」、「八万ロック」などの商品も取り扱っております。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ランキング1位
用途ダストボックス、収納扉仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コインロック TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

C-701型カムロック No.19994 栃木屋ランキング3位
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

八万ロック ハイロジックランキング4位
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ランキング5位
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719税込791
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)62材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Niキー番号G3401RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)1万5000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,348税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 違い
用途ダストボックス、収納扉等材質黄銅(Bs)付属品鍵×2本仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さいRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホシモトコインロック
1カ所抜け
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)67表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,098税込1,208
当日出荷

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷


表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)