事務所のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
5,452件の「事務所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務所 プレート」、「プレハブ」、「スーパーハウス」などの商品も取り扱っております。
コーンアロー [事務所]両面表示 つくし工房ランキング1位
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き材質PE幅(mm)347厚さ(mm)125寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305高さ(mm)122文字内容[事務所]両面表示質量(g)112取付方式カラーコーン内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
2,298税込2,528
8日以内出荷

粘着テープ付点字サイン 光ランキング2位
街にやさしい粘着テープ付き点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
材質アクリル寸法(縦×横)(mm)54×194
1個
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

俺のGEL腰まくら 富士製砥ランキング3位
二重構造ゲルクッション。人間工学に基づいた設計で、腰の負担を有効的に減らします。ゲル素材の200個減圧格子が並んでおり、長座しても体にかかる負担を軽減することができます。ミツバチの巣のようなハニカム構造が空気をしっかり循環するので、通気性抜群です。取付バンドで椅子の背もたれに固定するだけの簡単取付けで滑りにくくなっています。また腰とシートの間に挟んで使用することも可能です。交通機関による移動などに伴う腰や背中にかかる疲労や負担を軽減します。腰クッションなしでは、腰や背中が沈みすぎるものが多く、猫背になってしまいます。この俺のGEL腰まくらは、腰を支え体圧を分散することで、安定した姿勢に導いてくれます。【用途】。毎日のデスクワーク、長距離運転などが多い方へ。快適に座りたい方へ。自宅のダイニングソファ、事務所用の椅子、運転席や車いす、妊婦車などに。自分用や家族、友人にギフトとしてもおすすめです。
寸法(mm)380×230×50質量(g)650アズワン品番64-5212-77
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工ランキング4位
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
1パック(100枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
1セット(50足)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード材質プリント紙化粧板幅(mm)800奥行(mm)367使用工具六角レンチ(付属)棚板耐荷重(kg)25保証期間1年間組立時間30分
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
1個
3,799税込4,179
当日出荷

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
1枚
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ
透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行などセット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル厚さ(mm)アクリル板:1.5寸法(mm)下部すき間:150アクリル板:透明、スタンド:白寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980税込59,378
翌日出荷

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード材質プリント紙化粧板幅(mm)800使用工具プラスドライバー棚板耐荷重(kg)25保証期間1年間組立時間30分
1台
7,798税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫サイドブロッカー 壁付吸盤取付タイプ
壁への吸盤固定にて設置可能な、壁付型の簡易飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションセットです。 1本ポールタイプで省スペース!壁を傷つけずに、設置や移動も楽々簡単に行えます! 吸盤タイプで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びのカウンターや横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。
用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行などセット内容シート(フィルム)×1枚、ポール×1本、ベース(吸盤付)×1個材質シート:塩ビ/ポール:塩ビ/吸盤:塩ビスタンド・ポール:白寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):500×900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ベース:121×125×66(吸盤含む)寸法(Φmm)吸盤:56寸法(Φ×mm)ポール:18Φ×560色(シート)無色透明シート厚さ(mm)0.2
1箱(5台)
21,980税込24,178
翌日出荷

結一産業足ふきマット
プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用してください。事務所の玄関マットとして使用することも可能です。プラ舟専用サイズの中に入れてもずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです。プラ舟の中で「靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」「マットのフレームを踏んでしまって壊れる」を解決します。10~20mmのサイズ調整が可能です。
種別玄関マット材質本体/PE、フレーム/鉄機能泥落とし
1ケース(5枚)ほか
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニベールIDロレンツ
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。 遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。 (音の周波数により感じ方に個人差はあります。) アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能幅(cm)100仕様2枚組
1セット(2枚)
4,598税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴミの種類により投入口を5種類用意した コンパクトな屑入です。
用途事務所等の分別屑入種類分別用フタの種類オープン式材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)付属品分別用シール1台に付、1枚付属トラスコ品番802-0114質量(kg)3.4タイプ空カン間口W×奥行D×高さH(mm)320×220×600色(本体)アイボリー商品タイプ本体+フタ
1台
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不二貿易掛時計 ギア
用途掛け時計、インテリア、事務所、オフィス用、ショップディスプレイ、リビング・寝室・書斎用として。機能ステップムーブメント材質ABS樹脂、スチール、ガラス質量(kg)5直径(Φcm)52表示方式アナログ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×85×642使用電池単3電池1個、単1電池2個(各別売り)
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファブリックタイプのベーシックなスリッパ。事務所などでの来客の際に便利です。
用途屋内用材質ポリエステル100%、底面:EVA寸法(cm)(内寸)約26、(底寸)26.5高さ(cm)(かかと)約3靴タイプスリッパ
1足
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
1個
5,698税込6,268
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)