二股のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
310件の「二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股コンセント」、「二股ソケット」、「二股ジョイント」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

把持動作の確保と、手関節のサポートを両立する手関節サポーターです。 手掌部に生地がかからない形状により、把持動作が可能です。 母指ループにより装着の再現性を高め、二股の手首ベルトにより操作性の向上を実現します。 尺骨茎状突起(手首の小指側の突起)を挟むWパッドと伸縮・非伸縮の生地を使い分けた設計で、遠位橈尺関節を求心的にサポートします。 尺側に偏った本体形状と橈骨手根関節をまたぐ装着で、尺屈・背屈をサポートします。
材質 ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル ブラック 左右区別 左右兼用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口 1個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×44×68.7 定格出力 DC5V/2.4A USBポート数 2個口 定格入力 100V/14A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 90 縦(mm) 34 横(mm) 44
1個
189 税込208
5日以内出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質 本体/青銅製クロームメッキ 寸法 13
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ムレずにモレないよう、肌触りの良いポリシート(ポリオレフィン)を張っています。 巻き込んで固定しやすいように先端を二股使用にしています。 着脱が大変楽で、しかも要所を圧迫致しません。 洗濯も簡単で衛生的です。 外科用、産科用として、ご使用頂いております。
材質 主生地:綿100%、あて地:ポリオレフィン100% 寸法(cm) 30×86 ひも長(cm) 120
1個
519 税込571
6日以内出荷

種類 ボールバルブ 使用流体 空気 ねじの呼び 1/4B ハンドル形状 レバー式 トラスコ品番 805-0724 形状 二股ボールコック 質量(g) 241
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数 3 コンセント形状 2P 材質 ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×30 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショナル(National)ブランド。食器洗い乾燥機とアルカリイオン整水器を、一つの分岐水栓で接続する場合に必要なアタッチメント(二分岐コック)です。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×80×60
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×155×45 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。二股に分かれているので小物がたくさん掛かります。サイズ(mm):約 幅54×高さ30×奥行26。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質 真鍮(合金) Gold
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質 本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格 125V・14A・1400W コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 × 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 定格出力電流(A) C 14/DC 3.1 対応機種 iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini 電源コード(m) 0.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.0×77.0×27.1 (コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 保証期間 1年間 定格出力電圧(V) AC 100 / DC 5 対象地域 日本(日本国外ではご使用いただけません。) プラグ形状 スイング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。二股に分かれているので小物がたくさん掛かります。サイズ(mm):約 幅54×高さ30×奥行26。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質 真鍮(合金) Black
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)