- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 亜鉛 粒のおすすめ人気ランキング
亜鉛 粒のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新3,212件の「亜鉛 粒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛」、「鉛 粒」、「亜鉛板」などの商品も取り扱っております。
名称粉末亜鉛等級GR仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式Zn濃度(%)90化学組成Zn労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物アズワン品番2-3647-73危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
林純薬工業亜鉛(砂状)(研究実験用)
名称Zinc, sand等級GR (砂状) 【ひ素分析用】その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品規格ひ素分析用化学式Zn濃度(%)99.9以上化学組成Znアズワン品番89-0067-42危険物の類別非危険物特性眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6分子式Zn
1本(500g)
¥6,398税込¥7,038
3日以内出荷
名称Zinc, powder等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式Zn濃度(%)85比重d≒7.133化学組成Znアズワン品番89-0067-43危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
名称酸化亜鉛等級一級化学式ZnO濃度(%)≧99化学組成ZnO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-47危険物の類別非危険物特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量81.39CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95等級EP化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0062-57危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)PRTR法第1種CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質銅容量(g)30
1個
¥849税込¥934
当日出荷
林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
名称マグネシウム(粉末)等級一級化学式Mg濃度(%)≧98.0化学組成Mgアズワン品番89-0065-15危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量24.305CAS登録番号7439-95-4別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
1袋
¥539税込¥593
当日出荷
林純薬工業酸化マンガン(Ⅳ)(粉末)(研究実験用)
名称酸化マンガン(IV)(粉末)等級EP化学式MnO2濃度(%)≧75化学組成MnO2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-27危険物の類別非危険物特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量86.94PRTR法第1種CAS登録番号1313-13-9別称二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球軸長(mm)160
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
EpoChemicalアルミパウダー
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1