- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 人形刷毛のおすすめ人気ランキング
人形刷毛のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新102件の「人形刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地刷毛」、「バケットカバー」、「プライマー刷毛」などの商品も取り扱っております。
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料形状平サイズ(号)10毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
1本
¥209税込¥230
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状平毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒペンお得用目地用刷毛10本パック
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4形状平種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装玉厚(mm)5毛色白色全長(mm)190形状平・金巻種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途塗装用
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)17玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)山羊(ヤンオ)刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369税込¥406
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299税込¥329
当日出荷
高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号)5寸法(mm)15種類刷毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン
エコノミー
白毛
立薄
用途メジ用玉厚(mm)6毛色白色形状立薄種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)木形状平種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用形状平毛丈(mm)40毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状平種類刷毛材質(毛)山羊毛適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品×主な用途塗装用、目地用毛色ハダ色RoHS指令(10物質対応)対応