- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 仕分棚のおすすめ人気ランキング
仕分棚のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新138件の「仕分棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整理棚」、「仕分け」、「小分け 棚」などの商品も取り扱っております。
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
色ホワイト材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC質量(kg)40使用工具プラスドライバー外寸(mm)547×350×1717棚段数21生産国中国組立時間2人以上で約30分設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717均等耐荷重(kg/段)1
1台
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品仕切板20枚(HZM-LT)、各段あたり最大9枚まで取付できます。質量(kg)69.5高さ(mm)2136奥行(mm)450間口(mm)900棚段数(段)5グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ロー ダブル
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サカエコンテナラックケース
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm)310間口(mm)920色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
ギガ・セレクションパネルラック
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6763材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)49.8高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 96個
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納色ライトグレーグリーン購入法適合
TRUSCO片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚8
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番507-9292質量(kg)41.3高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数小 8最大積載量(kg)100荷姿組立式コンテナT2 48個組立時間1人30分コンテナ種類T2 48個
1セット
¥76,980税込¥84,678
当日出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。
色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
サカエグランデケース
色ベージュ材質(本体)スチール材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)D189有効内寸法・高さ(mm)H49
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤奥行(mm)320キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)100×170×85組立時間1人30分
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック


















![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41518734-190517-06.jpg)