- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 作業札のおすすめ人気ランキング
作業札のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新112件の「作業札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示札」、「作業中 マグネット」、「トリアージタッグ」などの商品も取り扱っております。
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55
TRUSCO作業表示札
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。
ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。
修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265紙質上質110kg
1セット(200枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中操作禁止取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
文字内容作業中触れないでください バルブNo.取付方式札材質エコユニボードトラスコ品番744-3382寸法(mm)Φ100質量(g)14
1枚
¥519税込¥571
当日出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ穴寸法(Φmm)3×2仕様マグネット。両端ハトメ付厚さ(mm)0.6寸法(mm)225×100
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として取付方式上部マグネット材質塩化ビニール寸法(縦×横)(mm)200×100
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤アズワン品番65-2309-26
1枚
¥240税込¥264
当日出荷