- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便座U型のおすすめ人気ランキング
便座U型のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新123件の「便座U型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字便座」、「ジャニス 便座 c710」、「toto tc262便座」などの商品も取り扱っております。
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
形状前割便座(ふた無)サイズ標準(レギュラー)施工内容下面施工
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割色ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PP色パステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション
オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
約1.2cmのふっくらとした厚みで肌触りがよいクッションタイプです。
便座に乗せるだけで取り付けカンタン、置くだけでピタッと吸着。
寒い冬場の便座のひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策にも。
ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。
適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー取付方式吸着タイプ寸法(cm)約39×17×厚み1.2
裏面吸着加工で、便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電にも。
内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
洗濯機でお洗濯できます。
INAX(LIXIL)普通便座(前割)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
ファミリー・ライフ非常用簡易トイレセット
組み立てて便座を置くだけの携帯簡易トイレ!。震災時など、災害時の備えに!。凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。耐荷重量約120kg。使い易いU型便座。介護・療養に、災害・非常時に、アウトドアに。断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。簡単組立:折りたたみ式なので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので持ち運びに便利です(持ち手付き)。目隠し用のポンチョ付き。お客様組立式
セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1、脚キャップ×4材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー質量(g)(約)825(使用時)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)30×31×32、収納時:(約)34.5×9×34使用可能回数1回
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
オールシーズン使える!おしりにやさしい、ふんわり柔らかな極厚クッション。吸着タイプの便座シートで取り付けカンタン。洗って繰り返し使えます。暖房便座の節電対策に。抗菌防臭。
適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー取付方式吸着タイプ規格極厚

















![ズレな~いベンザシート 無地 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05792097-140925-02.jpg)