- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- 保水剤のおすすめ人気ランキング
保水剤のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新181件の「保水剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水を固める粉」、「クーラント 凝固剤」、「自動給水鉢」などの商品も取り扱っております。
液状の保水剤です。
用途土にまくだけで浸透していき、保水力・保肥力の高い土壌を作ります。乾燥条件でも初期成育促進、収量増加が期待できます。昨今の異常気象対策としておすすめです。
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
1パック(3本)
¥1,398税込¥1,538
欠品中
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。トラスコ品番761-5990材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン幅(mm)150高さ(mm)240奥行(mm)75内容量(g)400使用の目安1回約20g(約20回分)TKG品番9-2479-0201TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
BIGM(丸山製作所)ハンドル
部品名称ハンドル関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1MB)図解NoGS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ハンドル_No.29、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.40、MS313ESL-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.40、MSW-72-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.31、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ハンドル_No.23、MSW1008-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.40、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MLSL3304 エンジン コントロールパネルなど
1個
¥999税込¥1,099
18日以内出荷
通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
¥599税込¥659
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ材質ポリエチレン質量(g)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに材質高分子吸水ポリマー寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8)適合作物観葉植物
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
林純薬工業ポリアクリル酸ナトリウム(研究実験用)
規格食品添加物 FD等級食品添加物 FD化学式(C3H3NaO2)n名称ポリアクリル酸ナトリウム濃度(%)90以上化学組成なしアズワン品番3-4763-11危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
¥4,798税込¥5,182
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用色乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グロースパートナーズ瞬間吸水材 セルドロン
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水
1袋(10kg)
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷