保護板のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
3,037件の「保護板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引越し 板 養生」、「養生板」、「バリア テープ」などの商品も取り扱っております。
保護板 リヒトラブランキング1位
リヒトラブ保護板
P-2003・2001AA-SIX用
寸法300×27繰り返し・詰め替え対応
1袋(5枚)
499税込549
翌々日出荷

ケーブルガード(木胴縁用) 保護板 未来工業ランキング2位
1袋(10個)
2,398税込2,638
翌々日出荷

建築支障用防護板 ヨツギランキング3位
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
1枚
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデーランキング4位
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
1枚
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミナ ラミダン養生シート 酒井化学工業ランキング5位
ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
ブルー厚さ(mm)3.5質量(g)500材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)。ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)トラスコ品番459-0660幅(mm)910全長(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
21,980税込24,178
当日出荷

1袋(5枚)
699税込769
翌々日出荷

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

未来工業CDガード
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
1セット(50個)
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
1個
44,980税込49,478
当日出荷


電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)