信号機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,866件の「信号機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 信号」、「小型信号機」、「トイレ 表示 空室」などの商品も取り扱っております。
LED信号灯 DST‐100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング1位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
1台
279,800税込307,780
5日以内出荷

【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロスランキング2位
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250連続動作時間7日関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
1台
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所ランキング3位
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
1台
89,980税込98,978
5日以内出荷

手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん ジェイウィン(J win)ランキング4位
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂寸法(mm)350×230×60質量(kg)1.4取付手持ち電源単3電池x4本(別売)表示内容信号機LED赤×38個、緑×40個アズワン品番64-6599-62
1台
49,980税込54,978
9日以内出荷

小型LED信号灯 DST‐300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング5位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUSカバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷

インフォメックス松本GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ関連資料取扱説明書(4.2MB)
1セット
599,800税込659,780
121日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)14.5種類信号機とバッテリーセット品電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920充電時間ソーラー5日、AC電源10時間同期方式GPS/内部時計関連資料(0.53MB)
1台
299,800税込329,780
20日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂質量(g)約180配線接続M3セルフアップ端子式設定方式【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示電源電圧(V)DC12~24(±10%)(極性なし)消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)入力端子【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下設置場所屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応)明るさ明/暗(緊急表示は「明」固定)時間設定表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷

車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)50径(Φmm)【灯部】250電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100充電時間ソーラー8日、AC電源14時間同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計関連資料(1.58MB)
1台
699,800税込769,780
60日以内出荷

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
1台
12,980税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5奥行(mm)95.5高さ(mm)37.5定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)11質量(kg)0.36付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個IP等級67
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(705種類の商品があります)

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
1個
14,980税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
1台
10,980税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
1個ほか
4,998税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青取扱説明書(3.54MB)
1セット(2台)
1,398,000税込1,537,800
91日以内出荷

赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
599税込659
3日以内出荷