偏光板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
133件の「偏光板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏光 シート」、「偏光板 液晶」、「偏光フィルム」などの商品も取り扱っております。
偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板
偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です。薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。材質:アセテートセルロース。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:10枚組
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用)
反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
400税込440
当日出荷

偏光フィルム ケニスランキング3位
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実験用偏光板 ナリカランキング4位
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250
1個
1,200税込1,320
当日出荷

偏光シート ケニスランキング5位
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
1個
5,998税込6,598
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板 200×200mm
・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC寸法(cm)20.5×20.5×0.1厚さ(mm)0.28
1枚
782税込860
当日出荷

直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)150×125
1個
500税込550
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H厚さ(mm)0.2寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
800税込880
当日出荷

CCS(シーシーエス)偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
1個
7,000税込7,700
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498税込2,748
当日出荷

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412税込12,553
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
799税込879
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]片面粘着あり偏光板 50×50mm
・薄目のシートなので、はさみで切ることができます。お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます・旅行先の風景を移すために 事件事故を鮮明に録画 あおり運転やあおられ運転を確実に録画 様々なシチュエーションを映し込むために必要です。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には片面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着ありタイプ ・厚み0.32mm。材質:TAC。サイズ:50×50mm 厚み0.32mm。セット内容:1枚
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC寸法(cm)5.5×5.5×0.1厚さ(mm)0.32
1枚
146税込161
当日出荷

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。 紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!! 耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。 サングラスは苦手という方にもオススメです。
1枚
5,898税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート本体質量(g)135寸法355m×130mm
1個
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)