傘歯車のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「傘歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯車」、「ベベルギア」、「ベベルギア ボックス」などの商品も取り扱っております。
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング1位
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ランキング2位
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業ランキング3位
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
1個
849税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)ランキング4位
歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
979税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

歯数25種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L48度51分
1個
1,188税込1,307
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
1個
989税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
1個
2,598税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。種別かさ歯車
1個
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
889税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
849税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)