- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 充填のおすすめ人気ランキング
充填のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新4,707件の「充填」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充填機」、「袋詰め用」、「小型 充填機」などの商品も取り扱っております。
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800口径(Φmm)7直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
容量(L)約1.2材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)14.4口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0601TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
付属品ノズル:Φ4mm、Φ6mm寸法(mm)190×H220EBM品番5083900
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
マトファーメジャリングディポジッター
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス直径×高さ(mm)220×420TKG品番9-1007-1201TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
debuyer(デバイヤー)デバイヤー 18-10スリーウェイドロッパー (スタンド付)
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス直径×高さ(mm)200×220TKG品番9-1007-1601TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
マトファーPCデポジッター(スタンド付)
出口の口径はΦ4mmのみになります。分解ができ、洗浄しやすいので衛生的です。
アズワン粉体計量供給機 スクリュータイプ
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
1個
¥278,000税込¥305,800
当日出荷
材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)約8口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0701TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
マトファーディポジッター(口金付)
出口の口径がΦ3mm、Φ6mmと2種類できます。 御使用に合わせてセットしてください
容量(L)1.6直径×高さ(mm)185×220TKG品番9-1007-1301TKG品番(2017)6-0887-1201
1個
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)約8口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0501TKG品番(2017)6-0887-0501
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
アズワン体計量供給機 スクリュータイプ
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
1個
¥341,000税込¥375,100
当日出荷
debuyer(デバイヤー)デバイヤー ピストンファンネル用スタンド
寸法(mm)H150EBM品番7018000
1個
¥6,298税込¥6,928
翌々日出荷
カンダ[厨房用品]カンクマPCチャッキリ
※シリコンパッキンで液漏れを防ぎます。
※本体はPC製で溶接箇所がなく、液ダレの心配がありません。
材質本体:66ナイロン、金具:18-8ステンレス、弁:シリコンゴムヘラ高さ(mm)260径(Φmm)120
1個
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304




















![カンクマPCチャッキリ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29127955-181015-02.jpg)