光沢王のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
90件の「光沢王」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン ワックス」、「剥離王」、「無リン フォワード」などの商品も取り扱っております。
光沢王プラスC シーバイエスランキング1位
シーバイエス光沢王プラスC
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-09商品タイプ業務用積載段数(段)6
1個(18L)
11,980税込13,178
当日出荷

軽技王プラスC シーバイエスランキング2位
塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-11商品タイプ業務用積載段数(段)6
1個(18L)
9,998税込10,998
当日出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイランキング3位
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
14,980税込16,478
当日出荷

床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO リンレイランキング4位
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。 さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
16,980税込18,678
当日出荷

ワックス 床用 モノタロウランキング5位
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(4L)
2,998税込3,298
当日出荷

シーバイエス耐久王プラスC
強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-10商品タイプ業務用積載段数(段)6
1個(18L)
12,980税込14,278
6日以内出荷

透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
16,980税込18,678
7日以内出荷

UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーバイエスニュースターダム
自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。 高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。 高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。 優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。 低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
15,980税込17,578
当日出荷

ペンギンワックスクリスタルクリア25
厚みのある透明なガラスのような光沢。 高い洗浄性で汚れを抱き込まない。 高濃度25%でも抜群の塗りやすさ。 硬質塗膜で優れた耐摩耗性。
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮タイプ業務用標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
19,980税込21,978
6日以内出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(500mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,998税込5,498
当日出荷

トラスコ品番868-8589質量(kg)17.9容量(L)4主成分金属架橋型アクリル樹脂標準使用量1本で約360m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
4,998税込5,498
当日出荷

高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。
用途床用ワックス容量(L)18(BIB)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
15,980税込17,578
5日以内出荷

シーバイエス剥離王プラスC
安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料寸法(mm)300×300×344H液性アルカリ性商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シーバイエス洗浄王プラスC
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤寸法(mm)300×300×344H液性アルカリ性アズワン品番65-1840-12商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

水系1液ウレタンコーティング剤。 高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。 新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで 圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング規格18L、(1080m2/缶)アズワン品番64-8883-28
1缶(18L)
39,980税込43,978
6日以内出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998税込3,298
当日出荷

体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。液性樹脂ワックス使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
18,980税込20,878
当日出荷

ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床に対応しています 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
3,898税込4,288
当日出荷