入線剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
86件の「入線剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入線材」、「モールはがし」、「シリコン 潤滑剤」などの商品も取り扱っております。
ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

ケーブルスライダー B3 スプレータイプ マーベルランキング2位
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
2,598税込2,858
当日出荷

ケーブル入線スプレー SK11ランキング4位
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
999税込1,099
当日出荷

デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
1本(0.5L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イチネンTASCO入線用潤滑剤
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
1個(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
1本
4,798税込5,278
当日出荷

乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
1,998税込2,198
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶ほか
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。材質主成分:シリコン、界面活性剤容量(mL)220質量(g)227寸法L(mm)53寸法H(mm)178寸法W(mm)53危険物の類別非危険物
1本(220mL)
3,298税込3,628
当日出荷

コーニングケーブル潤滑剤
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷

イチネンTASCOシリコーン滑走剤
仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
1個
999税込1,099
当日出荷

なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
1本(4L)ほか
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
1本
1,998税込2,198
当日出荷

イチネンTASCO入線用潤滑剤
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
1本(420mL)
1,998税込2,198
4日以内出荷

空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液。噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)。噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330。噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭。噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0。ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下。プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450。噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷