八戒棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
77件の「八戒棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建前かけや」、「刺又」、「防犯用品」などの商品も取り扱っております。
八戒棒 補強付き 朱鷺(TOKI)ランキング1位
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
1本
14,980税込16,478
3日以内出荷

建前かけや 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ランキング2位
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)建前かけや
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980税込43,978
9日以内出荷

足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYUランキング3位
建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540関連資料(0.19MB)適合寸法(mm)柱:105×105
1本
7,798税込8,578
当日出荷

パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)ランキング4位
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980税込29,678
5日以内出荷

アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ 三和製作所ランキング5位
少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個材質アルミ、SUS304コイルスプリング質量(kg)1.47幅W×全長(mm)500×1890
1本
25,980税込28,578
当日出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
1個
5,498税込6,048
欠品中

シンワ測定風防下げ振り
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
1箱(2個)
14,980税込16,478
9日以内出荷

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
8,498税込9,348
3日以内出荷

ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
1本
42,980税込47,278
5日以内出荷

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。精度1mにつき±0.5mm以下材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具。軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます。材質:ステンレス,アルミ
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
1本ほか
17,500税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
1個
53,980税込59,378
6日以内出荷

突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り仕様マグネット突き当て固定力:2kg付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ全長(mm)2100質量(kg)1.5内寸法(mm)(U字部)460
1本
21,980税込24,178
翌日出荷


R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
1個
13,980税込15,378
8日以内出荷

1個
4,890税込5,379
翌日出荷