六角 HEXのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
24,692件の「六角 HEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ヘックス」、「HEX」、「タッピングビス 8mm」などの商品も取り扱っております。
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)ランキング1位
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
1箱(5セット)ほか
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじランキング2位
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160税込176
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ランキング3位
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
1箱(80本)ほか
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアスランキング4位
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
1箱(125本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LIVEHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(100個)ほか
5,598税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨材質SUS304+EPDM(パッキン付き座金)材質(ねじ部)SUS410呼び径(Φmm)5対辺(mm)8(ソケット径)適合板厚(mm)1.6~4.5頭部形状六角
1箱(150本)ほか
6,898税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)


鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
7,520税込8,272
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298税込2,528
当日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)