- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 円柱 缶のおすすめ人気ランキング
円柱 缶のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新94件の「円柱 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた付 缶」、「円柱」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
材質SUS304
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS430
種類トールビーカー材質SUS304目盛なし
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状丸
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
佐野製作所MS 18-8スリムテーブルスタンド
シンプルなデザインの割り箸立てです。
他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
材質18-8ステンレス容量(mL)400質量(g)210寸法(外径×高さ)(mm)80×100TKG品番9-1995-0701TKG品番(2017)6-1802-0701
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷