- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 冷却塔のおすすめ人気ランキング
冷却塔のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新156件の「冷却塔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型冷却チラー」、「水冷チラー」、「荏原 クーリングタワー」などの商品も取り扱っております。
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
オリオン機械小型水槽付チラー
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー空冷式
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
アズワン恒温水循環装置
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
1台
¥279,800税込¥307,780
翌々日出荷
オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
1台
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
三商冷却水循環装置
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
トラスコ品番215-8184質量(kg)47
1台
¥349,800税込¥384,780
8日以内出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。温度調節範囲(℃)5~40温度範囲(℃)5~40電源(V)三相200内容量(L)10幅(mm)375
コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。