冷蔵庫 45Lのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
107件の「冷蔵庫 45L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50L冷蔵庫」、「冷蔵庫 40l」、「ミニ 冷蔵庫 サイズ」などの商品も取り扱っております。
冷蔵庫45L アイリスオーヤマランキング1位
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS間口(mm)472コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックスランキング2位
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

冷蔵庫 45L Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)冷蔵庫 45L
消費電力量がさらに低減 2021年省エネ基準100%を達成。 CO2削減にも貢献。 業界トップクラスの静音性 約23dB(A)の静音設計。 幅460mmのコンパクトサイズ シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
幅(mm)460定格内容積(L)45(食品収納スペースの目安<25>)オフホワイト年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)129扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:39/39省エネ基準達成率(%)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×488奥行(mm)据付必要:596質量(kg)15製氷量貯氷量:製氷皿のみ、12個入り×1皿材質ドア:鋼板機能自動製氷機能:無仕様ノンフロン
1台
37,980税込41,778
9日以内出荷

1ドア冷蔵庫 MAXZENランキング4位
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパンランキング5位
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100
1台
35,980税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15ホワイト間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)定格内容積(L)46
1台
15,980税込17,578
当日出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498定格内容積(L)45付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

アビテラックス45L冷蔵庫 ガラスドア
おしゃれなガラスドア採用 パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類質量(kg)約16ホワイトストライプ定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)冷却方式直冷式運転音(dB)約24冷媒R600a(15g)年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマ冷蔵庫 93L
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2質量(kg)20周波数(Hz)定格電源:50/60間口(mm)472定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)103定格内容積(L)93
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル。性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)72000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)352h。省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
1台
119,800税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス高さ(mm)1060奥行(mm)535間口(mm)475定格電流(A)1.1/1.0本体質量(kg)約32.0内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192/190グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)質量(kg)16ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★定格内容積(L)40
1台
17,980税込19,778
当日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900税込49,390
当日出荷

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496容量(L)46定格内容積(L)46付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン質量(kg)15電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/37騒音値(dB)23冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

★ 静音・低振動のペルチェ式。運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ。★ 使いやすいサイズ感。コンパクトな見た目でもしっかり入る45L。製氷室がついていないので広々使えます。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 取り外せる仕切り棚。入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。★ 温度調節ダイヤル。庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。0でスイッチが切れます。★ 耐熱仕様の天面。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。★ 調節脚。本体は水平になるよう高さを調節できます。★ 庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AQUA(旧:ハイアールアジア)冷凍冷蔵庫
インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静穏設計。整理しやすく買いだめもOK!3段※大容量冷凍室。フラット&スクエアデザイン【壁ピタ設置】※対応。オーブンレンジが置ける幅広・耐熱100℃テーブル。生鮮食品※の保存に便利フリーケース。LED庫内灯。ドアポケット(3段)。上部に取っ手があるからドアが開けやすい。丈夫なガラス棚を全段に採用。清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン。棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
質量(kg)45マットホワイト高さ(mm)1375奥行(mm)601容量(L)全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13)間口(mm)530年間消費電力量(kW)258/258h(50Hz/60Hz)グリーン購入法適合
1台
69,980税込76,978
18日以内出荷

1台
30,980税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アビテラックス1ドア冷蔵庫46L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)36定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)