- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 切文字のおすすめ人気ランキング
切文字のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新400件の「切文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階数表示 プレート」、「トイレ ピクト サイン」、「切文字 シート」などの商品も取り扱っております。
NASTA(ナスタ)切文字タイプ階数表示板アクリル
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質真鍮奥行(mm)2.5
高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様仮止めテープ入材質真鍮寸法(mm)20奥行(mm)3.5
NASTA(ナスタ)ステン切文字タイプ階数表示板
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)。台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
NASTA(ナスタ)P製階数表示板 公団型
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小)
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型
不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。
材質艶消しアクリルマット板/グレー板t5奥行(mm)13表示方式UV印刷材質(フレーム)ステンレスHL仕上げ基本書体(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック
材質マーキングフィルム寸法(mm)数字天地170×約0.1厚
NASTA(ナスタ)階数表示板
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付高さ(mm)20材質/仕上ABS/クロームメッキ
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
用途その他アクセサリー仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)26
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
















![マンション用サイン FKRプレートFKR型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70336918-171026-02.jpg)