刺又のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
81件の「刺又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刺股」、「さすまた」、「八戒棒」などの商品も取り扱っております。
刺股B(足掛け付) CONDOR(山崎産業)ランキング1位
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ全長(mm)2100質量(kg)1.5内寸法(mm)(U字部)460
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷

ロック式刺股 ジェイウィン(J win)ランキング2位
ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
1本
42,980税込47,278
5日以内出荷

さすまた 護身用 日東ランキング3位
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)
1本
5,498税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

八戒棒 補強付き 朱鷺(TOKI)ランキング4位
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
1本
14,980税込16,478
3日以内出荷

アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ 三和製作所ランキング5位
少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個材質アルミ、SUS304コイルスプリング質量(kg)1.47幅W×全長(mm)500×1890
1本
25,980税込28,578
当日出荷

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
1個
13,980税込15,378
8日以内出荷

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
8,498税込9,348
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)建前かけや
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980税込43,978
9日以内出荷

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具。軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます。材質:ステンレス,アルミ
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
1本ほか
17,500税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540関連資料(0.19MB)適合寸法(mm)柱:105×105
1本
7,798税込8,578
当日出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980税込29,678
5日以内出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー付属品壁取付金具(2個)1組種別ツバ無材質アルミ質量(kg)1.1幅W×全長(mm)500×1890アズワン品番3-7721-01
1個
9,898税込10,888
30日以内出荷

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様付属品立て掛け用金具トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
15,980税込17,578
当日出荷

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング質量(kg)1.47寸法(cm)50×189パイプ径(Φmm)25
1本
22,980税込25,278
3日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム全長(mm)2100質量(kg)1.5内寸(mm)【U字部】460
1個
25,700税込28,270
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]セーフティホールドさすまた
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた。軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい。材質:ステンレス,アルミ,PP。サイズ:外幅490mm×全長1.82m。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス、アルミ、PP幅(mm)490全長(m)1.82包装形態ダンボール箱
1個
26,364税込29,000
3日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
1本
28,980税込31,878
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
1本
36,980税込40,678
5日以内出荷