刻印機のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
128件の「刻印機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー刻印」、「打刻 刻印機」、「刻印 機械」などの商品も取り扱っております。
ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S 東京彫刻工業ランキング1位
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
1台
539,800税込593,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大) 浦谷商事ランキング2位
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
8,898税込9,788
当日出荷

MB8020S用スタンド 東京彫刻工業ランキング3位
1台
169,800税込186,780
15日以内出荷

ホルダー式精密刻印 TRUSCOランキング4位
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
1組
59,980税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手打刻印ハンドル 尼崎彫刻工業ランキング5位
尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2材質ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グラボテック卓上型刻印機
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。 入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。 タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。 CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。 安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。 手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×120トラスコ品番115-7148セット内容エアレギュレーター、電源コード幅(mm)270寸法(mm)270×489.8×704材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金質量(kg)26高さ(mm)704奥行(mm)489.8
1セット
779,800税込857,780
翌々日出荷

ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
1台
589,800税込648,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)。A~Z (26本)
1セット
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980税込25,278
当日出荷

理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
1式
399,800税込439,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
1個
7,698税込8,468
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
1台
199,800税込219,780
当日出荷

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
1台
639,800税込703,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
1個
36,980税込40,678
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
1セット(10本組)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
1個
4,498税込4,948
当日出荷

東京彫刻工業刻印機
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。 MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
1台
839,800税込923,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
9,598税込10,558
当日出荷