曜日別特売

電動刻印機 Patmark-desktop

電動刻印機 Patmark-desktop - 東京彫刻工業

電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。
操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。
ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。
従来ラインナップとは一線を画す操作性です。

用途
金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。
トラスコ品番
337-2582
ストローク(mm)
最大約8
幅(mm)
245.5
色
ブラック
高さ(mm)
334
奥行(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
打刻エリア(mm)
50×50
文字サイズ(mm)
1~50
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977588PM-DT-BK
¥520,000
¥469,800
¥516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする