- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 割鋲のおすすめ人気ランキング
割鋲のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新107件の「割鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股ピン」、「マーカーピン」、「割りピン」などの商品も取り扱っております。
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12材質/仕上黄銅/クロムメッキ色シルバー頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
サイズ:Φ8×22mm。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質鉄寸法(mm)Φ8×22内容素材科目図工
1セット(10個)
¥100税込¥110
当日出荷
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮全長(mm)20色ゴールド
1個(100本)
¥779税込¥857
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18色ゴールド頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥498税込¥548
当日出荷
未来工業マーカー
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ブラック
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12色ブラック頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
3M(スリーエム)位置決めテープ(ファスナータイプ)
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1色クリアー
付属品画鋲抜き仕様プラケース入り材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)表面処理真鍮メッキ針長(mm)7色ゴールドタイプ平タイプ
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属




![割鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07574805-190313-02.jpg)

![割ピン(10ヶ組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417615-220126-02.jpg)









![バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83378207-180206-02.jpg)

![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83377762-180206-02.jpg)

![粘着ピン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31529943-221122-02.jpg)