化粧蓋のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
130件の「化粧蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧マス」、「土間 ハッチ」、「排水 化粧蓋」などの商品も取り扱っております。
モルタル用フロアーハッチ ホーコスランキング1位
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
1個
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材ランキング2位
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケンランキング3位
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モルタル用フロアーハッチ ホーコスランキング4位
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスランキング5位
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40適合荷重T-14破壊荷重(N)242以上
1組
93,980税込103,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
1枚
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用材質SUS304
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)。目地/アルミニウム。取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形。底板/溶融亜鉛めっき鋼板。補強材/溶融亜鉛めっき鋼板。パッキン/軟質塩化ビニル樹脂仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用)取手落し込み式
1台
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698税込5,168
当日出荷

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠材質ステンレス認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51寸法D(mm)39
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)