半丸のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
910件の「半丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半円」、「半丸 木」、「半丸パイプ」などの商品も取り扱っております。
組ヤスリ 半丸 ツボサンランキング1位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

木工ヤスリ TAKAGI(高儀)ランキング2位
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサンランキング3位
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
1本
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティスランキング4位
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティスランキング5位
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
199税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
1本
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(870個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04622
1個
1,140税込1,254
5日以内出荷

1箱(1kg)
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621
1個
1,360税込1,496
5日以内出荷

1個
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6941材質SKS8形状半丸寸法(mm)240×16×5.0質量(g)97
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1本ほか
999税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
1個
1,420税込1,562
4日以内出荷