- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 卓上膳のおすすめ人気ランキング
卓上膳のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新116件の「卓上膳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランチョンマット」、「お膳」、「箱膳」などの商品も取り扱っております。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色新溜耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
福井クラフトミニ膳 (折足式) 朱 A
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×164×71
1個
¥799税込¥879
当日出荷
福井クラフトミニ膳 (折足式) 梨地 A
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)梨地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×164×71
1個
¥919税込¥1,011
当日出荷
若泉漆器新百万石膳(両面タイプ)盆のみ
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。A面:グリーン乾漆/B面:朱乾漆天黒の両面使用タイプ
TKG品番9-2501-1401材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×423×40耐熱温度(℃)60
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
マルケイ(国際化工)PBTノンスリップ盆 尺4ノンスリップ膳
高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いPBTをベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
四隅よりも中央部分を高く、浮かせるようにした設計で、テーブル上でお盆が回転せず、安定して置けます。
高さ(mm)19短辺(mm)310長辺(mm)433電子レンジ×食器洗浄機○
福井クラフト宗和膳 塗 A
食器の種類和食器材質ABS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×150
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色黒天朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
若泉漆器耐熱半月両面盆
材質耐熱ABS樹脂色朱/グリーン乾漆耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機○
マルケイ(国際化工)高耐熱ABSノンスリップ盆 尺4ノンスリップトレー
和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
高さ(mm)23短辺(mm)312長辺(mm)431電子レンジ×食器洗浄機○
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色うるし木目耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
マルケイ(国際化工)PBTノンスリップ盆 尺1正角ノンスリップ膳
高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いPBTをベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
四隅よりも中央部分を高く、浮かせるようにした設計で、テーブル上でお盆が回転せず、安定して置けます。
電子レンジ×食器洗浄機○高さ(mm)19短辺(mm)329長辺(mm)329
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色黒渕朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2