- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 単水栓のおすすめ人気ランキング
単水栓のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,290件の「単水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用蛇口」、「レバー自在水栓」、「蛇口 1/2」などの商品も取り扱っております。
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
呼び13仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
KVK立水栓(単水栓)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
呼び径(mm)13仕様固定コマ取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
カクダイ厨房用立形自在水栓
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ立形ツル首自在水栓
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(mm)22~27
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷