反り止めのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
97件の「反り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たわみ防止」、「蝶番調整 工具」、「棚補強」などの商品も取り扱っております。
天板反り止め スタックスツールスランキング1位
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
1本
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

矯正金具 アトムリビンテックランキング2位
アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミチャンネルAC 光モールランキング3位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フラットバー40型(40mm) TRUSCOランキング4位
ネオグレートラスコ品番302-0509材質スチール/粉体塗装長さ(mm)1800幅(mm)37質量(kg)1.06奥行(mm)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
999税込1,099
当日出荷

鉄ユニクロチャンネル ハイロジックランキング5位
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
1個
539税込593
当日出荷

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウムセット内容アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
1個
2,998税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN103型
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ取付け方法埋込
1本
4,198税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN403型
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
1本
2,798税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止長さ(mm)テーブルトップ:最大3000取付テーブルトップに埋め込み材質ステンレスセット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個。テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個。ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980税込65,978
23日以内出荷

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ穴ピッチ(mm)25
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
810税込891
当日出荷