収穫桶のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
101件の「収穫桶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肥料容器」、「背負いかご 収穫」、「散布桶」などの商品も取り扱っております。
散布&収穫桶 安全興業ランキング1位
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。 広口で目盛付なので肥料散布に便利です。 ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。 さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。 叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213質量(g)600容量(L)17
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショルダーバケツ リスランキング2位
材質PP形状丸形外寸(mm)350×256×230内寸(mm)322×230×215底寸法(mm)273×190商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショルダーバケツ リスランキング3位
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

万能バケツ セキスイランキング4位
セキスイ万能バケツ
材質ポリエチレン付属品ベルト形状角形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウェストバッグ 園芸用 モノタロウランキング5位
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC長さ(mm)約480幅(mm)約380胴回り(mm)約70~130
1個
799税込879
当日出荷

肥料の散布、果樹の収穫に最適です。 体にぴったりとフィットする独自のR形状です。 便利な肩掛けベルト付です。 取っ手がつき、持ち運びがスムーズです。
材質PEブルー容量(L)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×290×190
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PEオレンジ
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セキスイ苗カゴ
付属品ロープ付き(1.5m)トラスコ品番114-3455材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.326最大積載荷重(kg)20外寸法(mm)340×220×240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)340
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!。ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)。腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!
用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM全長(mm)470質量(g)240ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付)耐荷重(kg)1.5材質(ベルト)ナイロン寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47
1個
1,398税込1,538
当日出荷

前掛け以外にリュックタイプ・ショルダータイプにもなります。
用途収穫作業、山菜採りに。種別前掛寸法(mm)360×350×80質量(g)205
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。 軽くて背負いやすい背負いかごです。 プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン寸法(cm)約53×41×高さ50耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
1個
7,798税込8,578
当日出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698税込4,068
当日出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
1台
11,980税込13,178
当日出荷

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9寸法(mm)780×505×600トラスコ品番775-8171質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
1台
7,898税込8,688
当日出荷

作業性に優れる収納力! 剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル寸法(mm)H257×W230×75質量(g)256ベルト長さ(m)対応1.1まで材質(テープ)ポリプロピレン
1個
2,198税込2,418
当日出荷

除草作業に最適です。 腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに材質本体:竹、紐:化繊
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーエイライト背負かご
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン質量(g)870直径×高さ(cm)33×34収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
1組
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]じょうろ
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷