収穫爪のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
98件の「収穫爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「桑爪」、「リングナイフ」、「指輪カッター」などの商品も取り扱っております。
収穫指輪カッター TAKAGI(高儀)ランキング1位
指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。使用目的収穫切断対象山菜、野菜
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

収穫爪 千吉ランキング2位
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス使用目的収穫作業切断対象農作物
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両手が使える収穫鋏 農家用 サボテンランキング3位
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100オレンジ
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイアイカッター 宮島化学工業ランキング5位
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
399税込439
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
1個
2,998税込3,298
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック寸法(mm)25.1×24.2×24.2材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン質量(g)4深さ(mm)1±0.1
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用トラスコ品番754-3077ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)材質(本体)ABS樹脂質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5刃厚(mm)0.25
1個
179税込197
当日出荷

ユタカメイクカッター
安全に紐のカットが可能です 指にはめたままでの作業が可能です
用途PPバンド、ひも等の切断に。トラスコ品番824-6271
1パック(2個)
129税込142
当日出荷

つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
1,898税込2,088
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498税込2,748
当日出荷

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
1箱(1本)ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キュウリの実が小さいうちに取付けるだけでハート型のキュウリができます。側面に長さの目安となる目盛りが付いているので、観察にも最適です。
1セット
489税込538
6日以内出荷

サボテンゆび先ふで
指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
1本
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷

おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm)55
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雑草の根元に指して掴んで抜く。
用途除草作業に。質量(kg)0.01材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
429税込472
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷

1セット(10本)ほか
5,290税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)