古い鍵のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
104件の「古い鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 蝶番」、「棒カギ」、「真鍮錠」などの商品も取り扱っております。
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属ランキング1位
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

丸球捻締リ ハイロジックランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棒カギのみ ウエストランキング3位
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14適合本体ウエスト532本締錠
1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属ランキング4位
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

門扉キー(EX用) 新日軽(LIXIL)ランキング5位
1セット(2本)
2,798税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウエスト532本締錠
仕様(ロックケース)G02付属品キー(2本)適合扉厚(mm)25~40バックセット25mm
1セット
11,980税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法B(mm)31寸法C(mm)22寸法D(mm)30
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1袋(2個)ほか
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)