可動棚 lampのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
108件の「可動棚 lamp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット 棚受け金具」、「可動棚 支柱」、「ダボ 長め」などの商品も取り扱っております。
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
1個
35税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
1本ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
1箱(1000個)ほか
7,898税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)3.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1箱(800個)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
1箱(500個)ほか
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

棚の取り付けに便利な木製の棚受けです シンプルなデザインの木製棚受です
材質棚受け金具L型棚受け
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)