台座のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
2,991件の「台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート台座」、「土台」、「アルミ台座」などの商品も取り扱っております。
台座(イージースタンド) テクノテックランキング1位
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック踏み台 小原産業ランキング2位
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチック万能台 小原産業ランキング3位
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

台座 カクダイランキング4位
カクダイ台座
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
719税込791
4日以内出荷

アルミ台座 GIKEN(川口技研)ランキング5位
GIKEN(川口技研)アルミ台座
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様壁からの出寸法の調整
1袋
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴムアイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
6,898税込7,588
当日出荷

1個
399税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
1台
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスター
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
519税込571
3日以内出荷

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100材質スチール、樹脂材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18取扱説明書(0.4MB)天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260
1台
1,798税込1,978
当日出荷

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)100材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590奥行(mm)280
1台
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)